6000XG 21 ツインパワー SW 6000XG SHIMANO(シマノ) 44728427

21 ツインパワー SW 6000XG

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード44728427品番6000XG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

強さがなければ始まらない!ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。
ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。
ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の侵入を防ぐ強固な防水性能、そして何よりも求められるのは巻き上げのパワー。
新しいツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。
オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。

仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)スプール:S-7、(夢屋)ドラグノブ:D-6、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:D径(Φmm)スプール:57.5ハンドル長さ(mm)65自重(g)420ギア比6.2糸巻き量(号-m)ナイロン:4-240、 5-190、 6-160、PE:2-440、 3-300、 4-210最大巻上長(cm/ハンドル1回転)112糸巻量(mm-m)ナイロン:0.33-240、 0.37-190、 0.40-160ドラグ力(Kg)実用:8、最大:13
注意
※IPX8相当(ボディ部)
※ストッパーの切替機構はありません。
※最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする