曜日別特売
4000XG 19 スフェロスSW 4000XG SHIMANO(シマノ) 44728479

19 スフェロスSW 4000XG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44728479品番4000XG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大物もOK、パワー&タフネス
スフェロスSWは海の大物にも負けないパワーとタフネスを持ったコンパクトなSWリールです。
心臓部には冷間鍛造製のHAGANEギアを、ボディにはアルミニウム製のHAGANEボディを採用することで、不意の大物にも負けないギア強度と巻き上げパワーをアングラーに提供します。
またハンドルにはガタの少ないねじ込み式、ドラグワッシャーには耐久性の高いカーボン素材を採用するなど、コンパクトながら、大物とも安心してやりとりできる頼れるリールです。

仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)17タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D径(Φmm)スプール:51ハンドル長さ(mm)55自重(g)280ギア比6.2糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240最大巻上長(cm/ハンドル1回転)99糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130ドラグ力(Kg)実用:6、最大:11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする