曜日別特売
C3000M 23 エクスセンスXR C3000M SHIMANO(シマノ) 44728524

23 エクスセンスXR C3000M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44728524品番C3000M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

手元の神経を研ぎ澄ます、充足の専用モデル。
エクスセンスCI4+のデザインがさらに洗練され、内部の機能性も大幅にグレードアップされた。
それがエクスセンスXR。
フラッグシップモデルに迫る機能性は、情報量の少ないナイトゲームにおいてアングラーの頼れる武器となるはずだ。
このリールは、シーバスへの飽くなき探究を続けるアングラーをさらなる高みへ押し上げる。

仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)17タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:47ハンドル長さ(mm)50自重(g)185ギア比5.3糸巻き量(号-m)PE:0.8-235、 1-190、 1.2-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-125、 0.30-85ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする