C3000DXGSR 22BBXHF C3000DXGSR SHIMANO(シマノ) 44728838

22BBXHF C3000DXGSR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44728838品番C3000DXGSR
販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

実践型個性派集団。
BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。
ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。
多彩なモデルであなたの個性にお答えします。

仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250ギア比6.6糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98ドラグ力(Kg)実用:8、最大:8
注意
※SUTブレーキタイプのリールは、L=左巻き専用、R=右巻き専用となります。
※SUTブレーキタイプのリールにおきまして純正のハンドルノブより重いノブに交換した場合、ハンドル逆転を繰り返す場合があります。メーカーハンドルノブであってもハンドルノブ交換後の性能は保証いたしかねます。
※ノーマルブレーキタイプは左右両用です。(C3000DXG)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする