曜日別特売
9120 14ブルズアイ9120 SHIMANO(シマノ) 44728969

14ブルズアイ9120

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44728969品番9120
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。
アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。
強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。
また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。
「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。
しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。
さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。

仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)35タイプ(夢屋)スプール:S-14、(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:76ハンドル長さ(mm)90自重(g)540ギア比3.5糸巻き量(号-m)ナイロン:10-240、 12-200、 14-170、PE:8-200、 10-160、 12-130最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84ドラグ力(Kg)最大:20
注意
※最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする