10アクティブC1060

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728978 品番C1060
12月28日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

アルミスプール装着でハイコストパフォーマンスの磯カゴ/投げリール。
上級機種に採用されているアルミスプールや主要回転部のベアリング装備など、磯カゴ/投げを楽しむための仕様をバリュープライスで実現しました。
入門者にこそ使っていただきたい、コストパフォーマンスに優れた、選んで間違いのない磯カゴ/投げリールです。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)35 径(Φmm)スプール:69 ハンドル長さ(mm)85 自重(g)650 ギア比3.8 糸巻き量(号-m)ナイロン:5-250、 6-200、 8-160、PE:4-225、 5-175、 6-140 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82 ドラグ力(Kg)最大:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする