18 サーフリーダー CI4+35 極細仕様

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729039 品番35 極細仕様
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ハイエンドモデル譲りの充実機能と高級感漂うデザイン。
X-PROTECTラインローラー、高強度真鍮ピニオンギア搭載で耐久性UP。
軽さをアドバンテージに、軽快なキャストを追求した『NEW CI4+ローター』をはじめ、ラインローラー部に「Xプロテクト」を搭載。
スムーズなライン巻き上げのフィーリングが持続します。
心臓部となるピニオンギアには強度を高める高強度真鍮ピニオンギアを採用し、操作性、耐久性など本格投げリールの性能を高めたサーフリーダーCI4+。
ハイスピードドラグを搭載したSD35に加え、軽量ライトな30もラインナップ。
本格投げリールの機能はそのままに自重370gを達成しています。

仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)35 タイプ(夢屋)スプール:C-1、(夢屋)ハンドルノブ:A 径(Φmm)スプール:73.5 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)440 ギア比3.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:0.6-300、 0.8-250、 1-200、PE:0.6-250、 0.8-200、 1-160 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする