大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
呼び径
M1.6
注文コード
44729282
品番
M1.6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び径・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M1.6
長さ(mm)
12
材質
SUS316
種類
割ピン
寸法d(mm)
1.4
寸法a(mm)
(最大)2.5/(最小)1.2
寸法b(mm)
約3.2
寸法c(mm)
2.8