割ピン(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 呼び径M1.6 注文コード44729361 品番M1.6×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び径・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
呼び径M1.6 長さ(mm)45 材質SUS316 種類割ピン 寸法d(mm)1.4 寸法a(mm)(最大)2.5/(最小)1.2 寸法b(mm)約3.2 寸法c(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3809:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする