曜日別特売
71XG 23 SLX DC 71XG SHIMANO(シマノ) 44729538

23 SLX DC 71XG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44729538品番71XG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。
抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。
さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。
低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。
軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。
また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。
誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。

仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)45自重(g)200ギア比8.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)85糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする