19 アンタレス 右

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729547 品番RIGHT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

遠投も、アキュラシーキャストも意のままに。
”キャストキング”が魅せる、新たなる飛びの世界。
瞬時に回転が立ち上がり、どこまでも伸びる爽快なキャストフィールを実現する、最新鋭マグナムライトスプールVを搭載。
サイレントチューンとS3Dスプールにより、スプール回転時の振動を徹底的に排除し、その性能を最大限発揮。
低弾道キャストも意のままに決まります。
左右非対称のアシンメトリーデザインを採用したコンパクトなフルメタルHAGANEボディは、高剛性化とともにパーミング時のフィット感も向上。
さらに、シルキーな巻きごこちを実現するマイクロモジュールギアを搭載。
幅広いウェイトに対応し、ショートキャストから遠投までこなせるバーサタイルモデルの最高峰です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)220 ギア比6.2 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.285-100 ドラグ力(Kg)最大:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする