曜日別特売
HG RIGHT 20 メタニウム HG RIGHT SHIMANO(シマノ) 44729590

20 メタニウム HG RIGHT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44729590品番HG RIGHT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。
強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。
軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。
軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。
さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。

仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)42自重(g)175ギア比7.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)76糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする