大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44729623
品番
M2.5×20
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
呼び径
M2.5
長さ(mm)
20
材質
SUS316
種類
割ピン
寸法d(mm)
2.3
寸法a(mm)
(最大)2.5/(最小)1.2
寸法b(mm)
約5
寸法c(mm)
4.6