18 アルデバラン MGL 30

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729705 品番30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

新設計の浅溝NEWマグナムライトスプールを搭載。
軽量ルアーをさらに遠くへ。
軽量ルアー専用モデルのアルデバランに、シャロースプール化した新設計のNEWマグナムライトスプールを搭載。
スプールの側面に穴を配置することで重量と慣性が大幅に抑えられ、制御に要するブレーキ力が軽減。
さらに軽いルアーを扱えるようになったことに加え、遠投性能もアップしました。
軽量ルアーの微かな重みでも瞬時にMAXスピードへ加速し、キャストの抜け感も向上。
ベイトフィネスの領域までの使用を可能にしました。

仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:32 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)135 ギア比6.5 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65 糸巻量(lb-m)ナイロン:8-100、 10-90、 12-65 ドラグ力(Kg)最大:4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする