22 バンタム HG RIGHT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729906 品番HG RIGHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

より伸びやかに、より力強く。
突き抜けるストロングバーサタイル。
ストロングバーサタイルの新たな世界を創造するバンタムがさらなる進化を遂げました。
NEWバンタムには150番サイズのマグナムライトスプールVを搭載。
Φ35/19mmと前モデルよりスプールを大径化、ナロー化することによって遠心ブレーキとの相性を高め、またラインガイドをやや前方へ移すことで19アンタレスを彷彿する伸びやかなキャストフィールを獲得しました。
高剛性コアソリッドボディの中には、ロープロベイト初となるインフィニティドライブを内蔵。
回転抵抗が大幅に減少したことでパワフルかつダイレクトな巻き上げが可能となり、ボトムやルアーに受ける水流抵抗といった変化察知能力が格段に向上しました。
ストロングバーサタイルを一段上の階層へと導く1台です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:35 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)220 ギア比7.1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100、 20-80 ドラグ力(Kg)最大:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする