21 SLX BFS RIGHT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730116 品番RIGHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ベイトフィネスを身近にするハイコストパフォーマー。
確かな基本性能でシマノベイトリールの中軸を支えるSLXに、待望のベイトフィネスモデルが登場しました。
制動セクションはベイトフィネス専用に開発したFTB(フィネスチューンブレーキシステム)。
スプールからブレーキユニットをなくすことで軽量化し、軽量ルアーをストレスなくキャストすることができます。
その他の仕様もX-SHIP、エキサイティングドラグサウンドなど充実。
どなたでもクオリティの高いベイトフィネスゲームをお楽しみいただけます。

仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:32 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)170 ギア比6.3 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)63 糸巻量(lb-m)フロロ:8-45 ドラグ力(Kg)最大:3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする