バスワン XT 150 RIGHT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730150 品番150 RIGHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

人気のバスワンがデザインを一新。
クラスを超えたスペックを誇るエントリーリールの新定番。
オールラウンドに使えるバーサタイル性と扱いやすさでエントリーリールの定番として高評価を得たバスワンが、デザインを一新してリニューアルデビューしました。
スムーズな立ち上がりで伸びやかな弾道を誇るSVSを内蔵し、不快なバックラッシュを低減。
現代のバス釣りに合わせてラインキャパシティを200番から150番へシフトし、より扱いやすくなりました。
クラスを超えたスペックとトラブルレス性能。
バスフィッシングの礎を支える一台です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)210 ギア比7.2 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100 ドラグ力(Kg)最大:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする