101HG 21 エンゲツ 101HG SHIMANO(シマノ) 44730204

21 エンゲツ 101HG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44730204品番101HG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

際立つフォール。
レベルワインド連動で鯛ラバゲームが劇的に進化。
進化を止めない鯛ラバリール・エンゲツがさらなるスペックをまとってリニューアル。
マイクロモジュールギア、X-SHIPがもたらす滑らかかつ強力な巻き上げはそのままに、レベルワインド連動スプール、フォールレバーを搭載して安定したフォールを演出。
堅牢さを増したアルミのHAGANEボディが大鯛との力勝負を制します。
アイテムは汎用性の高い100番に加え、ドテラ鯛ラバを見据えた150番をラインナップ。
幅広いフィールドと戦略に応える鯛ラバリールの誕生です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:32ハンドル長さ(mm)51自重(g)210ギア比7.8糸巻き量(号-m)PE:0.8-250、 1-200、 1.5-130最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78ドラグ力(Kg)最大:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする