オシアジガーFC 1001HG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730326 品番1001HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

フォールを掌握せよ────本格派に贈るオシアジガーの進化形。
あのオシアジガーがいよいよフォールレバーを搭載して「Fカスタム」として登場。
斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。
フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールし、フォールでの誘いを一層確かなものにします。
また、握りやすく力を込めやすい軽量のハンドルノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。
アングラーの負担を軽減します。
もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。
1000 番〜1500 番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番〜3000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。

仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)21 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6 径(Φmm)スプール:49 ハンドル長さ(mm)73/85 自重(g)430 ギア比6.4 糸巻き量(号-m)PE:2-300、 2.5-230、 3-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98 ドラグ力(Kg)最大:7
注意
※スプール糸巻き部の溝は、それぞれ1/3、2/3を表しています。
※オシアジガー Fカスタムは全機種PEライン専用です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする