2000NR-PG 17 オシアジガー 2000NR-PG SHIMANO(シマノ) 44730378

17 オシアジガー 2000NR-PG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44730378品番2000NR-PG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は56,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。
パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。
マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。
ジギングリールに求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。
その幅はギア比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギア比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。
巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。
もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。
近海から中深海など幅広いゲームに対応します。

仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:60ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)595ギア比5.1糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)96ドラグ力(Kg)最大:10
注意
※スプール糸巻き部の溝は、それぞれ1/3、2/3を表しています。
※オシアジガーは全機種PEライン専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする