大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44730402
品番
M6.3×50
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
呼び径
M6.3
長さ(mm)
50
材質
SUS316
種類
割ピン
寸法d(mm)
5.9
寸法a(mm)
(最大)4/(最小)2
寸法b(mm)
約12.6
寸法c(mm)
11.8