大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44730506
品番
M8×55
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
呼び径
M8
長さ(mm)
55
材質
SUS316
種類
割ピン
寸法d(mm)
7.5
寸法a(mm)
(最大)4/(最小)2
寸法b(mm)
約16
寸法c(mm)
15