18 小船 3000

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730859 品番3000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シンプル操作で誰もが扱いやすい中・小物釣りを軽快に楽しむベーシックリール。
アジやイサキ、真鯛など、なじみ深いターゲットを軽快に楽しむための船釣り用ベーシック手巻きリール。
ストレスやトラブルを軽減するシンプルな操作性と豊富な糸巻き量、滑らかでスムーズなドラグ性能を備え、中・小物釣りに幅広く対応します。
船釣りが初めてという入門者でも使いやすいモデルになっています。

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1 ストローク(mm)43 タイプ(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5 径(Φmm)スプール:50 ハンドル長さ(mm)60/79 自重(g)430 ギア比4.6 糸巻き量(号-m)ナイロン:6-400、 7-350、 8-290、PE:5-370、 6-300、 8-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)72 ドラグ力(Kg)最大:8
注意
※下巻き時の糸巻き量(PE号-m)
800:3-200
1000:4-200
2000:5-200
3000:スプールの下巻きライン部(上ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量:5-200
3000:スプールの下巻きライン部(下ライン)まで下巻きをした場合の糸巻き量:6-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする