曜日別特売
800 17 プレイズ 800 SHIMANO(シマノ) 44731008

17 プレイズ 800

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44731008品番800
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

最初に感じてほしいのは、強さ、速さ、そして多機能。
”パワーベーシック”を目指した本気のコストパフォーマンスモデル。
電動リールの”パワーベーシック”を目指してシマノが本気で挑んだコストパフォーマンスモデル。
ロープロファイル化されたコンパクトボディと、片手での操作性を格段にアップさせるサムレストクラッチ&クイックリターンクラッチの導入といった前作のコンセプトを継承しながら、シマノ巻上力49kgに達するMUTEKI MOTORを搭載することで、パワーとスピードは”パワーベーシック”にふさわしいスペックを確保。
また、新しくカーボンクロスワッシャの採用で滑らかで強力なドラグ力も装備させました。
さらに、棚または底の水深をメモリーできる棚メモ。
メモ水深の表示方法を切り替えできる、上から・底からモードなどの機能も新たに追加されました。
最新機能としてボタンを押している間、電動巻上げをストップできるチョイ止を搭載しました。

仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)28.8タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5径(Φmm)スプール:44ケーブル長(m)電動:2.5ハンドル長さ(mm)60自重(g)615巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128ギア比5.1糸巻き量(号-m)フロロ:4-300、 5-230、 6-180、PE:3-300、 4-250最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:10巻上持久力(kg)実用:6
注意
※製品にはリチウム電池は搭載しておりません。
※リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする