サンプル画像

PFR-100L50N PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 44731026 PFR-100L50N PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 44731026

PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)0-50 注文コード44731026 品番PFR-100L50N
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は出力電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。

仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ 電流(A)0-10 定格電力(W)100 出力電圧(V)0-50 出力電流(A)0-10 冷却方式自然空冷(ファンレス) 機能100ステップテスト機能(シーケンス)、ブリーダー抵抗制御、テストモード、 消費電力(VA)150 入力変動(CV/mV)8、(CC/mA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式 リップル(CV/mVrms)4、(CC/mArms)10 ロードレギュレーション(CV/mV)10、(CC/mA)10

商品説明動画

PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする