※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×160 割ピン(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 44734051 8×160 割ピン(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 44734051

割ピン(黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼び径M8 注文コード44734051 品番8×160
販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は呼び径・内容量など213種類から選べます 他の種類を見る
呼び径M8 長さ(mm)160 材質黄銅 種類割ピン 寸法d(mm)7.5 寸法a(mm)(最大)4/(最小)2 表面処理生地 寸法b(mm)約16 寸法c(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする