曜日別特売
BMST-M4 六角軸ドリルタップ BIGMAN(ビッグマン) 44735996

六角軸ドリルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)0.7
内容量1本注文コード44735996品番BMST-M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

1発で下穴とネジ山の施工が可能。
ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。
スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。
特殊コーティングで耐摩耗性も向上。

用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズM4ピッチ(mm)0.7被削材ステンレス/鉄/アルミ/真鍮/樹脂など。※ステンレス(推薦)1.5mm以下先端径(mm)3.5適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど適合厚さ(mm)4以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする