六角軸ドリルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44736057 品番 BMST-3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1発で下穴とネジ山の施工が可能。
ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。
スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。
特殊コーティングで耐摩耗性も向上。

用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) サイズ3/8W ピッチ(mm)16 被削材ステンレス/鉄/アルミ/真鍮/樹脂など。※ステンレス(推薦)2mm以下 先端径(mm)8 適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど 適合厚さ(mm)6以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする