ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の 管用タップ
六角軸パイプタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44736145
品番
HPT001
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです
用途
主にガス管等のネジの修正に。
材質
HSSハイス
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
ピッチ(mm)
28山
呼び寸法
1/8
下穴径(Φmm)
8.1(リーマー使用時)・8.2(リーマー不使用時)
ねじ長さ(mm)
20
加工ねじ
1/8PT28