ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の 管用タップ
六角軸パイプタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44736154
品番
HPT002
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです
用途
主にガス管等のネジの修正に。
材質
HSSハイス
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
ピッチ(mm)
19山
呼び寸法
1/4
下穴径(Φmm)
10.7(リーマー使用時)・11.0(リーマー不使用時)
ねじ長さ(mm)
23
加工ねじ
1/4PT19