ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の 管用タップ
六角軸パイプタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44736170
品番
HPT003
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです
用途
主にガス管等のネジの修正に。
材質
HSSハイス
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
ピッチ(mm)
19山
呼び寸法
3/8
下穴径(Φmm)
14.2(リーマー使用時)・14.5(リーマー不使用時)
ねじ長さ(mm)
29
加工ねじ
3/8PT19