ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の 管用タップ
六角軸パイプタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44736179
品番
HPT004
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです
用途
主にガス管等のネジの修正に。
材質
HSSハイス
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
ピッチ(mm)
14山
呼び寸法
1/2
下穴径(Φmm)
17.6(リーマー使用時)・18.0(リーマー不使用時)
ねじ長さ(mm)
36
加工ねじ
1/2PT14