3/22より値下げ!現場を応援
iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの 研磨シート
iHelpの 研磨材付シート
不織布研磨シート粗目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44736407
品番
FIG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
値下げ
¥
149
バスケットに入れる
砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
用途
金属・木工製品の汚れ取り、研磨に!
材質
ポリエステル不織布
幅(mm)
15
粒度
中目#120相当
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
23
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
130