不織布研磨シート中目

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44736416 品番FIG-3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。

用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨に! 材質ポリエステル不織布 幅(mm)15 粒度中目#240相当 厚さ(mm)1.2 全長(mm)23 質量(g)34 耐熱温度(℃)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする