iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの ヤスリ
iHelpの 精密ヤスリ
精密ヤスリ樹脂柄平
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
(やすり)100
注文コード
44737387
品番
YP15GF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途
非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。
仕様
複目
形状
平型
寸法(mm)
(やすり)100
目の粗さ
精密目