大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全347種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44737506
品番
M10×75
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
呼び径
M10
材質
鉄
色
黒
種類
割ピン
寸法d(mm)
9.5
寸法a(mm)
(最大)6.3/(最小)3.2
表面処理
3価ブラック
寸法b(mm)
約20
寸法c(mm)
19