BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)の 両刃ヤスリ
両刃ヤスリ木柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44737588
品番
Y-041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。
用途
主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。
仕様
単目
形状
柄付
呼び寸法(mm)
75
目の粗さ
並目