両刃ヤスリ木柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44737597 品番Y-042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。

用途主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。 仕様単目 形状柄付 呼び寸法(mm)100 目の粗さ並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする