BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨シート
BIGMAN(ビッグマン)の 空砥ぎペーパー
紙ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44737834
品番
48639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。
(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。
(1/6サイズ)
用途
日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。
粗目:日曜大工の木工作業のケバ取りなどに。。
中目:工作のニス塗り前や家具・木工の塗装などに。。
細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。
寸法(mm)
280×230
番手
#400
注意
※適切な番手を選び、目立たない部分で試してからご使用ください。水砥ぎはできません。