カーシーカシマ
カーシーカシマの ワーキングウェア
カーシーカシマの ボトムス
カーシーカシマの 春夏 ボトムス
AMUS-NET ラップキュロット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44739277
品番
AAR193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定番の千鳥柄生地のラップキュロット。
仕様
ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇/右ヒップポケット/ベルト通し付き/右サイドにDカン付き
種別
キュロット
色
ブラック系
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
60〜65
着丈(cm)
41
ヒップ(cm)
93
生地
ミニ千鳥チェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。