カーシーカシマ
カーシーカシマの ワーキングウェア
カーシーカシマの ボトムス
カーシーカシマの 春夏 ボトムス
AMUS-NET ラップキュロット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44739295
品番
AAR193
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
定番の千鳥柄生地のラップキュロット。
仕様
ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇/右ヒップポケット/ベルト通し付き/右サイドにDカン付き
種別
キュロット
色
ブラック系
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
70〜75
着丈(cm)
43
ヒップ(cm)
101
生地
ミニ千鳥チェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。