カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの ボトムス オフィスウェア
カーシーカシマの スカート オフィスウェア
AMUS-NET スカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44740720
品番
AAS218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
マニッシュ×フェミニンがつくる、「きちんとレディ」スタイル。
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
74〜79
機能
ホームクリーニング/ストレッチ/両脇ゴム/右脇ポケット/ベルト通し付き/右サイドDカン付き/ウエストすべり止め付き/ショートパンツ型裏仕様
ヒップ(cm)
105
丈(cm)
44
生地
エレガントストライプ
性別
女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。