カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの ベスト オフィスウェア
AMUS-NET ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44741657
品番
AAH231
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
光と陰が演出するミステリアスな小悪魔風。
色
ブラック系
サイズ
L
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
58
機能
ストレッチ/帯電防止加工/ホームクリーニング/左胸/両脇ウエストポケット/見返り部分にインカム用ループ付き/背ベルト付き/総裏仕立て/裾裏補強仕様
生地
スタイリッシュエンボス
性別
女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。