カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの ボトムス オフィスウェア
カーシーカシマの スカート オフィスウェア
AMUS-NET スカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44741709
品番
AAS232
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
光と陰が演出するミステリアスな小悪魔風。
色
ブラック系
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
65〜70
機能
ストレッチ/帯電防止加工/ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇ポケット/ベルト通し付き/右サイドDカン付き/ウエストすべり止め付き/ショートパンツ型裏地仕様
ヒップ(cm)
99
丈(cm)
35
生地
スタイリッシュエンボス
性別
女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。