AMUS-NET スカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44741718 品番 AAS232
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

光と陰が演出するミステリアスな小悪魔風。

ブラック系 サイズL 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)70〜75 機能ストレッチ/帯電防止加工/ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇ポケット/ベルト通し付き/右サイドDカン付き/ウエストすべり止め付き/ショートパンツ型裏地仕様 ヒップ(cm)103 丈(cm)36 生地スタイリッシュエンボス 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする