※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20×110 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂 44742187 M20×110 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂 44742187

割ピン(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44742187 品番 M20×110
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径M20 長さ(mm)110 材質 種類割ピン 寸法d(mm)19.3 寸法a(mm)(最大)6.3/(最小)3.2 表面処理クロメート 寸法b(mm)約40 寸法c(mm)38.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2706:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする