カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AMUS-NET ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44742786
品番
AAJ251
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シャープで麗しい美コンシャスに決まる、ペプラムジャケット。
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
87
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
55
機能
制電糸入り/2WAYストレッチ/ホームクリーニング/左胸/両脇ウエストポケット/見返し部分にインカム用ループ付き/総裏仕立て
生地
制電ストレッチヘリンボン
性別
女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。