AMUS-NET 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44743039 品番AWY255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

クールビズに、業種別に!デザイン性×機能性に自信あり!ゴールドボタン、レオパード柄光沢のあるストライプ生地…クールさを独り占めした注目のグラマラス系シャツ。

ブラック サイズ3L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル90/綿10 肩幅(cm)50 着丈(cm)77 機能防透/ホームクリーニング/両胸ポケット/左胸ポケットフラップに ペン&バッジ用ホール付き/右脇、台衿左右に インカム用ホール付き/脇部分のみストレッチ素材使用/バストケア 裄丈(cm)90 生地シルックシャドーストライプ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする