カーシーカシマ
カーシーカシマの シャツ・インナー
カーシーカシマの 長袖 シャツ・インナー
カーシーカシマの ジップシャツ 長袖
AMUS-NET 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44743450
品番
AWY260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
チェック柄とブラックの甘すぎないシンプルデザイン1枚で着ても絵になる上質アイテム。
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル80/綿20
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
75
機能
ホームクリーニング/バストケア/両胸ポケット/左胸ポケットフラップに ペン&バッジ用ホール付き/右脇、台衿左右に インカム用ホール付き/カフスにサイズ調節用2つ釦付き/バストケア
裄丈(cm)
85
生地
ヘリンボン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。