AMUS-NET ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44743556 品番 AAH262
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

サテンの光沢が艶やに彩る。

チャコール サイズMS 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)33 着丈(cm)53 機能ホームクリーニング/左胸/両脇ウエストポケット/見返し部分にインカム用ループ付き/左身頃にインカム用ホール付き/背ベルト付き/総裏仕立て/裾裏/補強仕様 生地シャドーモノグラム 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする